RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA FRENO ANTERIORE 378101

SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:378101
Rubix:160000000105273
EAN:8007554025444
RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA FRENO ANTERIORE 378101

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico35 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 37 50X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE PIASTRA FRENO ANTERIORE 378101


Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante piastra freno anteriore

Applicazioni

Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Capacità di carico35 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota20 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie37
Tipo di cuscinettoboccola
67 mm
55 mm
11,52 IVA esclusa
/ Unità
14,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota