281543-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-RD 140R
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare Ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio, con parafili in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:L-RD 140R
Rubix:160000000084834
Produttore:281543
EAN:4047526281540


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 175 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 281543-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-RD 140R
Supporto: serie L
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie RD
- anello: gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A, colore nero
- centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1712 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 175 kg |
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto con anelli in gomma morbida e anelli in gomma a due componenti |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Durezza Shore A | 65 Shore |
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
| 170 mm | |
| 37,5 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione