RUOTA 65 150 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656404

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656404
Rubix:160000000154119
EAN:8007554032718
RUOTA 65 150 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656404

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656404


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
188 mm
150 mm
56,69 IVA esclusa
/ Unità
69,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota