RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647855

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:647855
Rubix:160000000152594
EAN:8007554060742
RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647855

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647855


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EP

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5600 g
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
228 mm
140 mm
175,61 IVA esclusa
/ Unità
214,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

900 kg

Diametro della ruota

Larghezza ruota