382309-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-TPA 50G-FI

Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LRA-TPA 50G-FI
Rubix:160000000105572
Produttore:382309
EAN:4047526382308
382309-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-TPA 50G-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 382309-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE, PEDALE DEL BLOCCAGGIO IN LRA-TPA 50G-FI


Anello:

  • gomma standard, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A85 Shore
69 mm
19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
8,24 IVA esclusa
/ Unità
10,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota