RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 606302

SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:606302
Rubix:160000000141933
EAN:8007554066157
RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 606302

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 606302


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante foro passante NLX

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60cc
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera inox
128 mm
100 mm
40,70 IVA esclusa
/ Unità
49,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione