450156-RUOTA CON SUPP. IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCAN. SUPP. A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.E3-100-PBL-N
RE.E3-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:450156
Rubix:160000000525101




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 81,5 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 450156-RUOTA CON SUPP. IN ACCIAIO RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCAN. SUPP. A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.E3-100-PBL-N
Ruote in gomma vulcanizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 620 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 81,5 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto a piastra fissa (senza freno) re.e3-100-pbl-n |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.e3-n |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a frizione (boccola) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore