RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535701
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:535701
Rubix:160000000122934
EAN:8007554029305


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 65 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535701
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 490 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 65 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 107 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Capacità di carico
65 kg
Diametro della ruota
80 mm