567396-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN LRA-TPA 50KF
Ruota girevole con foro centrale, ruota con battistrada in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con protezione in filo di plastica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LRA-TPA 50KF
Rubix:160000000136538
Produttore:567396


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 50 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 567396-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN LRA-TPA 50KF
Ruota girevole con foro centrale, ruota con battistrada in gomma termoplastica, corpo ruota in polipropilene, parafili in plastica
Montaggio: Serie LRA
- piastra in acciaio, elettrozincato, passivato blu, senza Cr6
- doppia pista a sfere nell'anello di rotazione .
- gioco minimo della corona del perno, funzionamento semplice, lunga durata grazie alla speciale crimpatura dinamica Blickle
Ruota: Serie TPA
- Battistrada: elastomero di gomma termoplastica (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, non macchia, contiene olio
- Corpo ruota: polipropilene di prima qualità, non si rompe, colore grigio argento
- con ampia protezione in filo di plastica
- elevatissima resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza alla temperatura: -20°C a +60°C, capacità di carico ridotta sopra i +30°C
- battistrada contenente olio, possibilità di marcatura a contatto su terreni delicati. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Punti di forza
Quiet and non-staining. Resistant to aggressive agents. Swivel mount.
Applicazioni
Equipment castor for light loads.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 50 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 19 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione