RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EEG HD 688172
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:688172
Rubix:160000000157705
EAN:8007554056707


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EEG HD 688172
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso EEG HD
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4900 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1300 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 210 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione