RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684108
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:684108
Rubix:160000000157068
EAN:8007554037287


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684108
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NL
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4620 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 296 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione