RUOTA 37 80X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. FISSO 375103

SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:375103
Rubix:160000000105221
EAN:8007554025345
RUOTA 37 80X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. FISSO 375103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico55 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 37 80X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. FISSO 375103


Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto fisso

Applicazioni

Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Capacità di carico55 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota24 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie37
Tipo di cuscinettoboccola
104 mm
60 mm
9,56 IVA esclusa
/ Unità
11,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota