605881-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PO LE-POEV 80R
Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico, elettro-conduttiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LE-POEV 80R
Rubix:160000000141788
Produttore:605881
EAN:4047526605889


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 140 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 605881-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PO LE-POEV 80R
Supporto: serie LKPA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPA
- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore nero, Non macchia al contatto
- centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 561 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 140 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Durezza Shore A | 65 Shore |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione