RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684512

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:684512
Rubix:160000000157104
EAN:8007554037430
RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684512

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684512


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
182 mm
100 mm
27,28 IVA esclusa
/ Unità
33,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota