RUOTA 68 100 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 687102

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687102
Rubix:160000000157623
EAN:8007554038901
RUOTA 68 100 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 687102

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 100 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 687102


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante codolo NL, freno anteriore

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1800 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
128 mm
100 mm
23,20 IVA esclusa
/ Unità
28,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota