RUOTA 38 40X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTI PIASTRA 384200
Ruote industriali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:384200
Rubix:160000001440398
Produttore:71594
EAN:8007554013861


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 30 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 40 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 38 40X18 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTI PIASTRA 384200
Ruota gomma perno m 8 40x18 386200 tr
Ruote industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 30 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 40 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 38 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore