RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648856

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648856
Rubix:160000000152730
EAN:8007554058213
RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648856

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 648856


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso EP

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6060 g
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
250 mm
140 mm
122,72 IVA esclusa
/ Unità
149,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota