RUOTA 53 225 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535907AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535907AS
Rubix:160000000122979
EAN:8007554063330
RUOTA 53 225 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535907AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota225 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 225 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535907AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3450 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota225 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
262,5 mm
140 mm
59,23 IVA esclusa
/ Unità
72,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

250 kg

Diametro della ruota

225 mm

Larghezza ruota