RUOTA 65 200 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO REGISTRABILE 656606

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656606
Rubix:160000000154174
EAN:8007554032909
RUOTA 65 200 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO REGISTRABILE 656606

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO REGISTRABILE 656606


Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno registrabile

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4510 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
250 mm
140 mm
122,99 IVA esclusa
/ Unità
150,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota