Riferimenti
LAG:17608
Rubix:160000001426347
Dettagli del prodotto : RUOTA P 125X40/50 CC SPG M40L 17608
Serie Ruota P
Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto M40
Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

