RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO NL-M 638222

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:638222
Rubix:160000000148464
EAN:8007554031551
RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO NL-M 638222

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 100X30 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO SUPP. FISSO NL-M 638222


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato, supporto fisso NL

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1010 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A93 Shore
128 mm
100 mm
73,62 IVA esclusa
/ Unità
89,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione