RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685983

SERIE 68FV: Ruote monolitiche in poliammide 6 con fibra di vetro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685983
Rubix:160000000157362
EAN:8007554055632
RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685983

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NLX 685983


Ruote monolitiche in poliammide 6 caricato con fibra di vetro, supporto rotante foro passante NLX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie. Resistenti a temperature comprese tra -30 ° e +130 °C, sono adatte per l?impiego su attrezzature che debbano essere sottoposte a frequenti lavaggi e sterilizzazioni, in particolare in autoclave. Sono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso780 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68fv
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera inox
156 mm
125 mm
63,03 IVA esclusa
/ Unità
76,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota