RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648776
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8776
Rubix:999250723023290
Produttore:648776


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648776
Ruota in poliuretano TR con nucleo in ghisa, supporto rotante EEG HD elettrosaldato gemellato e freno registrabile. Ø200, durezza 92±3 Shore A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano tr con supporto rotante eeg hd elettrosaldato gemellato e freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione