RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 626202

SERIE 62: Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:626202
Rubix:160000000145628
EAN:8007554052112
RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 626202

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 62 100X40 POLIURETANO TR-ROLL NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 626202


Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in alluminio, supporto fisso NL

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso830 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie62
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A75 Shore
128 mm
100 mm
45,01 IVA esclusa
/ Unità
54,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione