RUOTA 64 300X78 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648778
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8778
Rubix:999250723023288
Produttore:648778


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 4300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X78 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648778
Ruota industriale Tellure Rôta serie 64 con battistrada in poliuretano TR e nucleo in ghisa. Supporto EEG EHD con freno regolabile. Portata 4300 daN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 4300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con freno per supporto elettrosaldato eeg ehd |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti assiali a sfere e cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| Lunghezza della piastra | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1053,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 1285,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione