RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 688707

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688707
Rubix:160000000157746
EAN:8007554061480
RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 688707

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 250X60 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 688707


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra EE HD, freno posteriore registrabile

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8870 g
Capacità di carico1200 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
320 mm
175 mm
246,99 IVA esclusa
/ Unità
301,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione