15743-RUOTA PER ALTE PORTATE IN POLIAMMIDE SPO 75/12G
Ruota per alte portate in poliammide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:SPO 75/12G
Rubix:160000000048526
Produttore:15743
EAN:4047526015749


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 15743-RUOTA PER ALTE PORTATE IN POLIAMMIDE SPO 75/12G
Ruota:
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
- versione per alte portate estremamente robusta
- forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
- facile da manovrare su superfici lisce
- elevata resistenza all’abrasione
- colore bianco naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 114 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1500 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate in poliammide |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione