RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605101

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:605101
Rubix:160000000141714
EAN:8007554043844
RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605101

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605101


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto fisso NLX

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettoboccola
107 mm
100 mm
18,80 IVA esclusa
/ Unità
22,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota