RUOTA 66 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 666602

SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:666602
Rubix:160000000155600
EAN:8007554035351
RUOTA 66 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 666602

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 66 100X30 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 666602


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso900 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie66
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A95 Shore
128 mm
100 mm
27,78 IVA esclusa
/ Unità
33,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota