RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647864

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:647864
Rubix:160000000152598
EAN:8007554060766
RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647864

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647864


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EP

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5160 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
205 mm
140 mm
171,05 IVA esclusa
/ Unità
208,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

750 kg

Diametro della ruota

Larghezza ruota