RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 689001

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689001
Rubix:160000000157768
EAN:8007554039625
RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 689001

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 689001


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola inox
107 mm
100 mm
44,97 IVA esclusa
/ Unità
54,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota