Riferimenti
LAG:24101
Rubix:160000001426526
Dettagli del prodotto : RUOTA Z 80X20/18 CC S.FISSO M22 24101
Serie Ruota Z
Ruote in ghisa con rivestimento in poliuretano colato 95 Sh.A disponibili
con cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Ruota con un solo cuscinetto a sfere.
Serie Supporto M22
Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di
sfere; zincati bianchi.
RUOTA Z 80X20/18 CC S.FISSO M22
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

