356147-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE BX-PO 125G
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BX-PO 125G
Rubix:160000000099242
Produttore:356147
EAN:4047526356149


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 356147-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE BX-PO 125G
Supporto: serie LEX
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie PO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale
- parafili piccolo
con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 638 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto in acciaio inox |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione