RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648303

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648303
Rubix:160000000152663
EAN:8007554051474
RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648303

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648303


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4880 g
Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
182 mm
135 mm
145,24 IVA esclusa
/ Unità
177,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota