RUOTA 61 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 614202
SERIE 61: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:614202
Rubix:160000000143531
EAN:8007554046821


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 61 100X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 614202
Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NL
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Adatte per uso interno e lavaggi frequenti e sterilizzazioni. L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso interno industriale, carrelli tubolari, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 740 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 120 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 61 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| 128 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione