RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA M 657206

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:657206
Rubix:160000000154435
EAN:8007554055212
RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA M 657206

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X45 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA M 657206


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra M

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5310 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
240 mm
140 mm
107,15 IVA esclusa
/ Unità
130,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota