RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 688204

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688204
Rubix:160000000157708
EAN:8007554055663
RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 688204

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA M FRENO ANTERIORE 688204


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra M freno anteriore

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2520 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
194 mm
140 mm
49,97 IVA esclusa
/ Unità
60,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota