RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 688774
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:68/8774
Rubix:999250723023240
Produttore:688774


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 90 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 688774
Ruota monolitica in poliammide 6 per carichi elevati: portata 1500 kg. Supporto rotante piastra EEG HD con freno posteriore regolabile per uso su pavimenti lisci.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 90 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica in poliammide 6 per alto carico con supporto rotante piastra eeg hd e freno posteriore regolabile |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione