RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG HD 648172
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648172
Rubix:160000000152655
EAN:8007554056554


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG HD 648172
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EEG HD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7700 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1100 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 210 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione