451950 - RUOTA SUPP. ACC. RIVESTIMENTO IN POLIURETANO INIETTATO SUPPORTO A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.C6-060-PBL-C
RE.C6-G
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451950
Rubix:160000000542776




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 71,4 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451950 - RUOTA SUPP. ACC. RIVESTIMENTO IN POLIURETANO INIETTATO SUPPORTO A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.C6-060-PBL-C
Ruote gemellate per collettività
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 71,4 kg |
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Tipo di ruota | ruota su supporto a piastra fissa, senza freno (pbl) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | re.c6 |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista di sfere (cuscinetto a sfere) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | rosso |
| Lunghezza della piastra | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione