Riferimenti
LAG:1060
Rubix:160000001527808
Dettagli del prodotto : RUOTA Q 100X30/30 CC SPG P60L/50 1060
Serie Ruota Q
Ruote in ghisa con cuscinetti a sfere o a foro passante.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto P60
Supporti serie P60, per carichi pesanti con doppio giro sfere su ralle in acciaio temperato e con tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

