311811-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PO 125G-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LE-PO 125G-FI
Rubix:160000000090893
Produttore:311811
EAN:4047526311810
311811-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PO 125G-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 311811-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-PO 125G-FI


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso820 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Lunghezza della piastra100 mm
150 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
32,34 IVA esclusa
/ Unità
39,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota