0095219250240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE35-WL-UG-V1-G3
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE35-WL-UG-V1-G3
Rubix:160000000395477
Produttore:0095219250240

Documenti
Dettagli del prodotto : 0095219250240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE35-WL-UG-V1-G3
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4110 g |
|---|---|
| Larghezza | 140,2 mm |
| Lunghezza | 162 mm |
| Altezza su guida | 50 mm |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
