COMPACT FLOW REGULATOR D12THRE 7060 12 17
Legris Regolatore di portata compatto BSPP 7060
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:7060 12 17
Rubix:160000001720134
EAN:0820099320595

Dettagli del prodotto : COMPACT FLOW REGULATOR D12THRE 7060 12 17
Interruttore a vite esterno, connessione a innesto. - regolazione affidabile, precisa e progressiva, - il dado di bloccaggio garantisce una regolazione stabile, - possono essere utilizzati in tutte le installazioni pneumatiche grazie alle loro elevate prestazioni e alle dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 12 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 12 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 45,5
Dimensione Hex: 17
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Lavorazioni industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori compatti con regolazione esterna
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,056
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 12 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 12 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 45,5
Dimensione Hex: 17
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Lavorazioni industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: 0, 32
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori compatti con regolazione esterna
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,056
Punti di forza
- Produttività migliorata - Portata massima più elevata rispetto ai regolatori standard - Portata completa con perdita di carico minima (modello 7060) - Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro - Testato al 100% sulla tenuta in produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Riduzione del consumo di aria compressa e di energia - Precisione e prestazioni - Regolazione precisa per una regolazione accurata della portata,
dall'apertura iniziale all'altezza massima - Velocità costante dello stelo del cilindro - Stabilità del flusso a lungo termine - Peso ridotto (versione in polimero) - Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Design ergonomico e ampio raggio d'azione - Vite di regolazione esterna:
facile da regolare senza attrezzi e bloccabile - Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione - Unidirezionale: scarico o ingresso - Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni - Posizionamento a 360° - Versione NPT su richiesta
Applicazioni
- Automazione di fabbrica - Sistemi di assemblaggio di veicoli - Alimenti e bevande - Semiconduttori - Abbigliamento - Macchine per l'imballaggio - Ferrovia - Controllo dei cilindri pneumatici - Controllo del flusso di aria compressa a bassa pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 309 g |
| Tipologia | 7060 |
| Tipo di raccordo | g3/8 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione