00480351-SERBATOIO D'ARIA (10L, FILETTATURA G,VALV.DI SICUREZZA 2MPA) VBAT10AF-SV-Q
Regolatore speciali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VBAT10AF-SV-Q
Rubix:999210125013122
Produttore:VBAT10AF-SV-Q
EAN:3618036603958

Documenti
Dettagli del prodotto : 00480351-SERBATOIO D'ARIA (10L, FILETTATURA G,VALV.DI SICUREZZA 2MPA) VBAT10AF-SV-Q
The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
VBAT, serbatoio d'aria capacità limitata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9220 g |
|---|---|
| Tipologia | capacità del serbatoio: 10 l |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 519,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione