Riferimenti
SMC:ARJ210-M5BG
Rubix:999221025030666
Produttore:ARJ210-M5BG
EAN:3618035556989

Documenti
Dettagli del prodotto : 00005972-ARTICOLO ARJ210-M5BG
Miniature regulator series ARJ is part of SMC's pressure control equipment line. The ARJ series is available with or without one-touch fittings depending on the model type. All models come standard as direct operated relieving style. Two mounting thread options are available on the ARJ210 & ARJ310 series. ARJ1020F comes standard with M5 threads. Options include bracket, pressure gauge, and manifold base (depending on model).
ARJ210, serie regolatore miniaturizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x80x32 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Tipologia | regolatore |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione