Riferimenti
Rexnord:NST820-21T 40MM I PA
Rubix:160000001725448
Produttore:10288598

Dettagli del prodotto : NST820-21T 40MM I PA 10288598-L0820665841
Ruota tenditrice dentata Rexnord NST820 con 21 denti e foro da 40 mm in poliamide (nylon). Versione PA per applicazioni TableTop 820.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 21 |
|---|---|
| Diametro del foro | 40 mm |
| Materiale | poliamide (nylon) |
| Larghezza mozzo | 61,5 mm |
| Diametro primitivo | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
