Riferimenti
Elesa+Ganter:RHRS-20.400.62
Rubix:160000000524792



Documenti
Dettagli del prodotto : RHRS-20.400.62 RS-20.400.62
Maniglioni tubolari
Maniglioni tubolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 227 g |
|---|---|
| Lunghezza | 430 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
