GN.26961-MANIGLIA TUBOLARE A DOPPIA CURVA ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO GN 426.1-AL-20-200-SW
GN 426.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26961
Rubix:160000000523487



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26961-MANIGLIA TUBOLARE A DOPPIA CURVA ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO GN 426.1-AL-20-200-SW
Maniglie in alluminio
Maniglie in alluminio
Punti di forza
•Different lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
