GN.27215-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-26-196-BL
GN 565.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27215
Rubix:160000000520390



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27215-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-26-196-BL
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 229 g |
|---|---|
| Lunghezza | 196 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 6,4 mm |
| Capacità di carico | 305,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
